Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU HELUTHERM 145 1x0.33 weiß 51171 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU HELUTHERM 145 1x0.33 weiß 51171 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU HELUTHERM 145 1x0.33 weiß 51171 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86467182
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grün, Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x0.33 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,39*
€ 0,46
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.