Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER 9498-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER 9498-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß
RADEMACHER 9498-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß
RADEMACHER 9498-UW Rolladen/Jalousie-Zubehör Jalousiesteuerung Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86471454
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     32501371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Die drahtlose, batteriebetriebene Zeitschaltuhr & Zentralsteuerung für DuoFern Empfänger. Der DuoFern HomeTimer ist eine drahtlose und batteriebetriebene Zeitschaltuhr für Rollläden zur zentralen Steuerung von DuoFern Empfängern. Er ist ein äußerst flaches Aufputzgerät, das ganz einfach angeschraubt oder angeklebt werden kann (keine Unterputzdose erforderlich). Er dient als Zentrale zur Steuerung und Programmierung von DuoFern-Empfängern und bietet umfangreiche Automatikfunktionen wie das Standard-/Wochen-/Tagesprogramm, die Zufallsfunktion und die Astrofunktion, mit der Geräte nach Morgen- und Abenddämmerung in Abhängigkeit von der Postleitzahl gesteuert werden können. Die grafische Bedienführung und die 5-Wege Navigation ermöglichen eine benutzerfreundliche Bedienung. Mit dem DuoFern HomeTimer können bis zu 20 Geräte einzeln oder zusammen gesteuert und konfiguriert werden. Zusätzlich bietet der DuoFern HomeTimer eine Jalousiefunktion über die sich ein Tippbetrieb einstellen lässt. Die Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgt automatisch und gegen ungewolltes Bedienen kann eine Tastensperre eingestellt werden. Die Steuerung ist nach DIN 49075 gestaltet und kann über Zwischenrahmen in alle gängigen Schalterprogramme integriert werden. Den DuoFern HomeTimer gibt es in den Farben Ultraweiß und Aluminium und er wird inklusive Rahmen, Batterie und Halteplatte ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
50 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR2450
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batterielebensdauer
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Merkmale
Produkttyp
Jalousiesteuerung
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der unterstützten Geräte
20
Maximum Innenabstand
30 m
Maximum Außenabstand
100 m
Frequenz
434.5 MHz
Leistung übertragen
10 mW
Eingebautes Display
Ja
Energie
Spannung
3 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.