Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6080/001/51 3.9 x 16 16 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 6080/001/51 3.9 x 16 16 mm Schraube
Dresselhaus 6080/001/51 3.9 x 16 16 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86477449
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/51 3,9X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindedurchmesser
3.9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Platin, Zink
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.