Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0008/001/74 5X40 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 0008/001/74 5X40 Schraube/Bolzen 40 mm
Dresselhaus 0008/001/74 5X40 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86477506
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/74 5X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Kurzbeschreibung:
Holzschrauben haben Teilgewinde mit einer Gewindelänge von ca. 0,6 x Gesamtlänge. Der vorzubohrende Kernlochdurchmesser ist je nach Holzart, Materialstärke und Randlochabstand zu wählen. Sie werden verwendet für den Einsatz in Hölzern und als Dübelschrauben zur Befestigung von Bauteilen auf Beton

Abmessungen:
Diese Schrauben sind mit Holzschraubengewinde von 4 mm bis 20 mm lieferba

Werkstoff:
Stahl, wahlweise galv. verzinkt oder feuerverzinkt

Bezeichnung nach Norm:
Bezeichnung einer Sechskant-Holzschraube mit Gewindegröße 6, Länge l (Nennmaß) = 50 mm, aus Stahl (St):
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.