Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6080/001/51 4.8 x 32 32 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 6080/001/51 4.8 x 32 32 mm Schraube
Dresselhaus 6080/001/51 4.8 x 32 32 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86477564
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/51 4,8X32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Platin, Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.