Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6080/001/51 3.5 x 16 16 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 6080/001/51 3.5 x 16 16 mm Schraube
Dresselhaus 6080/001/51 3.5 x 16 16 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86477865
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/51 3,5X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Platin, Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,0389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.