Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6080/001/51 3.9 x 45 45 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 6080/001/51 3.9 x 45 45 mm Schraube
Dresselhaus 6080/001/51 3.9 x 45 45 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86478074
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/51 3,9X45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindedurchmesser
3.9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Platin, Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.