Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 6080/001/51 4.8 x 19 19 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linsensenk-Blechschrauben Kreuzschlitz, zn 6080/001/51 4,8x19
Linsensenk-Blechschrauben Kreuzschlitz, zn 6080/001/51 4,8x19
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86478234
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/51 4,8X19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
19 mm
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Platin, Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.