| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-86486953 Herst.-Nr.: 1521,4006 EAN/GTIN: 4011324370614 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Magenta | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Brother | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | DCP 145 C, DCP 160 Series, DCP 165 C, DCP 167 C, DCP 190 Series, DCP 195 C, DCP 197 C, DCP 365 CN, DCP 370 Series, DCP 373 CW, DCP 375 CW, DCP 377 CW, MFC 250 C, MFC 250 Series, MFC 255 CW, MFC 290 C, MFC 290 Series, MFC 295 CN, MFC 297 C, DCP 163 C | ![](/p.gif) | Seitenergebnis Farbtinte | 260 Seiten | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 5.1 ml | ![](/p.gif) | Ersatz für | LC980M | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | ![](/p.gif) | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone kmp magenta, druckerpatrone, druckerpatrone magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |