Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Apple iPhone 11 15,5 cm (6.1") Dual-SIM iOS 14 4G 64 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86506059
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHDA3ZD/A
EAN/GTIN:
     194252097366
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Genau, was du willst.
Exakt, was du brauchst.


Ein neues Zwei-Kamera-System, das mehr aufnimmt. Der schnellste Smartphone Chip aller Zeiten. Batterie­laufzeit für den ganzen Tag, damit du mehr machen kannst und weniger aufladen musst. Und die höchste Videoqualität in einem Smartphone, sodass deine Erinne­rungen besser aussehen als je zuvor.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple
Prozessor
A13
Anzahl Prozessorkerne
6
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 "
Display-Auflösung
1792 x 828 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
LCD
Kontrastverhältnis
1400:1
Helligkeit
625 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Pixeldichte
326 ppi
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Leistungen
Videoanruf
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachwahl
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
120 °
Optischer Zoom
2 x
Digitaler Zoom
5 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Zeitraffer-Modus
Ja
Video-Stabilisator
Ja
Bildstabilisator
Ja
Geolokalisation
Ja
Multi-Shot
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Software
Plattform
iOS
Installiertes Betriebssystem
iOS 14
App-Verteilungsplattform
Apple App Store
Virtueller Assistent
Apple Siri
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Gehäusematerial
Glas, Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Lightning
Lightning-Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Orientierungssensor
Ja
Barometer
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten
800,850,900,1700,1900,2100 MHz
AirPlay
Ja
iBeacon
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
194 g
Breite
75.7 mm
Tiefe
8.3 mm
Höhe
150.9 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
65 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
17 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
1.09 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.18 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Unterstützte Audioformate
AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3
Unterstützte Videoformate
H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2
Navigation
Standort-Position
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6.7
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,71*
€ 444,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,50*
€ 429,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,36*
€ 422,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,18*
€ 404,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.