Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Holzspielzeug Kidiwood Steckspiel Einsatzfahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Holzspielzeug Kidiwood Steckspiel Einsatzfahrzeuge
Jamara Holzspielzeug Kidiwood Steckspiel Einsatzfahrzeuge
Jamara Holzspielzeug Kidiwood Steckspiel Einsatzfahrzeuge
Jamara Holzspielzeug Kidiwood Steckspiel Einsatzfahrzeuge
Jamara Holzspielzeug Kidiwood Steckspiel Einsatzfahrzeuge
Jamara Holzspielzeug Kidiwood Steckspiel Einsatzfahrzeuge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86530755
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460878
EAN/GTIN:
     4042774461164
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
  • 4-tlg. Spiele-Set - Aus robustem Holz - Verschiedene Einsatzfahrzeuge - Fördert die motorische Fähigkeiten und Tastsinn - Fördert das Rollenspiel und die Fantasie - Feuerwehr mit abnehmbarer Leiter - Frei fahrend
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Länge (mm)
80 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
130 g
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Holz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Antriebstyp
Von Hand schieben
Details Zielpublikum
Kinder
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.