Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Audi Q8 Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Audi Q8 Aufsitzauto
Jamara Audi Q8 Aufsitzauto
Jamara Audi Q8 Aufsitzauto
Jamara Audi Q8 Aufsitzauto
Jamara Audi Q8 Aufsitzauto
Jamara Audi Q8 Aufsitzauto
Jamara Audi Q8 Aufsitzauto
Jamara Audi Q8 Aufsitzauto
Jamara Audi Q8 Aufsitzauto
Jamara Audi Q8 Aufsitzauto
Jamara Audi Q8 Aufsitzauto
Jamara Audi Q8 Aufsitzauto
Jamara Audi Q8 Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86530790
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460201
EAN/GTIN:
     4042774458683
  • 2-Gang (langsam, schnell)
    - Speicherkarten-Slot (Micro SD)
    - AUX-Anschluss
    - USB-Anschluss
    - Hupe und Motorsound am Lenkrad
    - Schlüsselloser Startvorgang per Startknopf
    - 2 Leistungsstarke Antriebsmotoren
    - Leistungsstarker 12 V Akku für lange Fahrzeit
    - LED-Scheinwerfer
    - Detailgetreues durchgehendes Lichtband
    - Beleuchtetes Armaturenbrett
    - Türen lassen sich manuell öffnen und schließen
    - Batteriespannungsanzeige
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Scheinwerfer
Ja
Lichteffekte
Ja
Radfarbe
Schwarz
Reifentyp
Feste Räder
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl der Motoren
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
1080 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
12900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,09*
€ 248,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.