| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-86530804 Herst.-Nr.: 460618 EAN/GTIN: 4042774459734 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 8-teiliges Set - Coole Trendfrisuren ausprobieren - Stylen wie eine Prinzessin - Strapazierfähige Haare - Fördert fantastische Rollenspiele - Inklusive Haarzubehör
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 245 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 230 mm | ![](/p.gif) | Breite | 150 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 361 g | Merkmale | Themenwelt | Frisieren | ![](/p.gif) | Produkttyp | Spielset | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Lieferumfang | Anzahl der enthaltenen Zubehörteile | 8 Stück(e) | Lern- und Übungsfähigkeiten | Fantasievolles Spielen | Ja | ![](/p.gif) | Lern- | Training des kreativen Denkens |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |