Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 82004 Natriumlampe 100 W E40 9600 lm 2000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 82004 Natriumlampe 100 W E40 9600 lm 2000 K
Scharnberger & Hasenbein 82004 Natriumlampe 100 W E40 9600 lm 2000 K
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86548208
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe 48x211mm Diese Natriumdampf-Hochdrucklampen bietet hervorragende Lichtausbeute, Lumen Wartung und lange Lebensdauer, wodurch sie Energie- und Wartungskosten einsparen. Die Lampen sind eine sehr robuste und zuverlässige Konstruktion, entworfen, um die anspruchsvollsten Anforderungen erfüllen. Es sind weniger Teile und nur 5 kritische Schweißnähte. Einfachheit und Robustheit bieten eine höhere Zuverlässigkeit. Hervorragende Leistung und längere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Höhe
211 mm
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Fassungs-/Sockeltyp
E40
Lichtleistung
9600 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
28500 h
Farbtemperatur
2000 K
Lichtfarbe
Weiß
Lampenlebensdauer
28500 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.