Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigjigs Toys The Paragon Pirate Ship


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bigjigs Toys The Paragon Pirate Ship
Bigjigs Toys The Paragon Pirate Ship
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86558102
Hersteller:
     Bigjigs Toys
Herst.-Nr.:
     T0094
EAN/GTIN:
     5012824000949
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Länge (mm)
590 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
1550 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der Spielzeugfiguren
6 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Schiff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Themenwelt
Paragon Pirate Ship
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 70,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,44*
€ 111,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,65*
€ 109,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,44*
€ 105,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,27*
€ 101,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,91*
€ 84,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.