Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto BC-11 Hippo Bad-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alecto BC-11 Hippo Bad-Thermometer
Alecto BC-11 Hippo Bad-Thermometer
Alecto BC-11 Hippo Bad-Thermometer
Alecto BC-11 Hippo Bad-Thermometer
Alecto BC-11 Hippo Bad-Thermometer
Alecto BC-11 Hippo Bad-Thermometer
Alecto BC-11 Hippo Bad-Thermometer
Alecto BC-11 Hippo Bad-Thermometer
Alecto BC-11 Hippo Bad-Thermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86578687
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     BC-11 HIPPO
EAN/GTIN:
     8712412574810
Suchbegriffe:
Bade-Thermometer
Badethermometer
Wasser-Thermometer
Wasserthermometer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
60 g
Paketgewicht
100 g
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Messzeit
10 s
Genauigkeit
1 °C
Maßeinheit
°C
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Temperaturalarm
Ja
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LCD
Schwebend
Ja
Temperaturalarm nur bei Berührung von Wasser
Ja
Nach Norm EN 71 genehmigt
Ja
Akku/Batterie
Austauschbare Batterie
Ja
Akku-/Batterietyp
CR2032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.