Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PW7018LC Lithium-Ion (Li-Ion) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PW7018LC Lithium-Ion (Li-Ion) Silber
DELL PW7018LC Lithium-Ion (Li-Ion) Silber
DELL PW7018LC Lithium-Ion (Li-Ion) Silber
DELL PW7018LC Lithium-Ion (Li-Ion) Silber
DELL PW7018LC Lithium-Ion (Li-Ion) Silber
DELL PW7018LC Lithium-Ion (Li-Ion) Silber
DELL PW7018LC Lithium-Ion (Li-Ion) Silber
DELL PW7018LC Lithium-Ion (Li-Ion) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-86673665
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     451-BCFZ
EAN/GTIN:
     5706998919021
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsstrom Anschluss 1
3.25 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
480 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Silber
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Laptop/Netbook, Tablet
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Produkte
<ul><li>XPS 13 (9365) 2-in-1 - Latitude 5285 2-in-1 - Latitude 5289 2-in-1 - Latitude 7285 2-in-1 - Latitude 7389 2-in-1 - Latitude 7490 - Latitude 7390 - Latitude 5490 - Latitude 5590 - Latitude 5290 - Latitude 7290 - XPS 13 (9370) - Latitude 7390 2-in-1 - Latitude 5290 2-in-1 - Latitude 3490 - Latitude 3390 2-in-1 - Latitude 3590 - Chromebook 11 5190 - Chromebook 11 5190 2-In-1 - Latitude 5495 - XPS 15 (9570) - Inspiron Chromebook 14 7486 2-in-1 - XPS 13 (9380) - Chromebook 11 3100 - Chromebook 11 3100 2-In-1 - Chromebook 14 3400 - Latitude 3500 - Latitude 7400 2-In-1 - Latitude 3400 - Latitude 5300 - Latitude 5300 2-In-1 - Latitude 5400 - Latitude 5500 - Precision 3540 - Latitude 7300 - Latitude 7200 2-In-1 - Latitude 5401 - Latitude 5501 - XPS 13 (7390) 2-in-1 - Inspiron 14 7000 (7490) - Latitude 5300 2-in-1 Chrome - Latitude 5400 Chrome - XPS 13 (7390) - Latitude 3310 2-in-1 - XPS 13 (9300) - Latitude 5310 - Latitude 5310 2-in-1 - Latitude 5410 - Latitude 5510 - Latitude 7210 2-in-1 - Precision 3550 - Latitude 9410 2-in-1 - XPS 15 (9500) - Latitude 9510 - Latitude 3410 - Latitude 3510 - Latitude 5411 - Latitude 5511 - Precision 3551 - Latitude 7310 - Latitude 7410 - XPS 17 (9700) - Latitude Chromebook 14 7410 2-in-1 - XPS 13 (9310) - XPS 13 (9310) 2-in-1</li></ul>
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
65 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.