Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 360° Protection Set Premium Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 360° Protection Set Premium Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
4smarts 360° Protection Set Premium Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87014281
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     493484
EAN/GTIN:
     4250774952449
Suchbegriffe:
Schutzglas und Hülle für Smartphone
Smartphone Set Displayschutzglas un...
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.