| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87015026 Herst.-Nr.: 010-02441-01 EAN/GTIN: 753759263553 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Herzfrequenzmonitor | Ja | | Aktive Minuten | Ja | | Zurückgelegte Strecke | Ja | | Schrittzähler | Ja | | Schlafqualität | Ja | | Persönliche Ziele | Ja | | Anrufbenachrichtigungen | Ja | | Stoppuhr | Ja | | Datums-Anzeige | Ja | | SMS-Benachrichtigungen | Ja | | Timer | Ja | | Kalenderbenachrichtigungen | Ja | | Wecker | Ja | | Anrufer-Identifikation | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Bluetooth | Ja | Design | Gerätetyp | Activity Tracker Armband | | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Pink | | Armbandfarbe | Pink | | Bandmaterial | Silikon | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Weiblich | | Anpassbar | Ja | | Handgelenkgröße | 130 - 175 mm | | Wasserfest | Ja | | Wasserbeständigkeit | 5 ATM | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 25 g | Leistungen | Display-Typ | MIP | | Touchscreen | Ja | | Display-Auflösung | 112 x 112 Pixel | | Farbdisplay | Ja | Energie | Batterielebensdauer | 365 Tag(e) | | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietyp | CR2025 | | Akku | Ja | Systemanforderung | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
|
| | |
| | | |
| |