| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-87015294 Herst.-Nr.: 010-02441-02 EAN/GTIN: 0753759263560 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Herzfrequenzmonitor | Ja | ![](/p.gif) | Aktive Minuten | Ja | ![](/p.gif) | Zurückgelegte Strecke | Ja | ![](/p.gif) | Schrittzähler | Ja | ![](/p.gif) | Schlafqualität | Ja | ![](/p.gif) | Persönliche Ziele | Ja | ![](/p.gif) | Anrufbenachrichtigungen | Ja | ![](/p.gif) | Stoppuhr | Ja | ![](/p.gif) | SMS-Benachrichtigungen | Ja | ![](/p.gif) | Timer | Ja | ![](/p.gif) | Kalenderbenachrichtigungen | Ja | ![](/p.gif) | Wecker | Ja | ![](/p.gif) | Anrufer-Identifikation | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Bluetooth | Ja | Design | Gerätetyp | Activity Tracker Armband | ![](/p.gif) | Formfaktor | Quadratisch | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Armbandfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Bandmaterial | Silikon | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Anpassbar | Ja | ![](/p.gif) | Handgelenkgröße | 130 - 175 mm | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Wasserbeständigkeit | 5 ATM | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 25 g | Leistungen | Display-Typ | MIP | ![](/p.gif) | Touchscreen | Ja | ![](/p.gif) | Display-Auflösung | 112 x 112 Pixel | ![](/p.gif) | Farbdisplay | Ja | Energie | Batterielebensdauer | 365 Tag(e) | ![](/p.gif) | Batteriebetrieben | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | CR2025 | ![](/p.gif) | Akku | Ja | Systemanforderung | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |