Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 2.0 Kameramodul mit Wide Dynamic Range 1,92 Megapixel 120° V6 Fixfokus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 2.0 Kameramodul mit Wide Dynamic Range 1,92 Megapixel 120° V6 Fixfokus
DeLOCK USB 2.0 Kameramodul mit Wide Dynamic Range 1,92 Megapixel 120° V6 Fixfokus
DeLOCK USB 2.0 Kameramodul mit Wide Dynamic Range 1,92 Megapixel 120° V6 Fixfokus
DeLOCK USB 2.0 Kameramodul mit Wide Dynamic Range 1,92 Megapixel 120° V6 Fixfokus
DeLOCK USB 2.0 Kameramodul mit Wide Dynamic Range 1,92 Megapixel 120° V6 Fixfokus
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87015355
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     96389
EAN/GTIN:
     4043619963898
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Kurzbeschreibung

Dieses USB 2.0 Kameramodul von Delock bietet in sehr kompakter Bauform eine hohe Auflösung bei geringem Stromverbrauch. Es ist ideal für den Einbau in Industriekomponenten wie IPCs, Embedded Systemen, Sensoren sowie im Gerätebau geeignet. Die Verwendung eines lichtempfindlichen Sensors mit rückwärtiger Belichtung (BSI) erweitert den Anwendungsbereich dieses Moduls.

WDR - Wide Dynamic Range

Ermöglicht die Anpassung der hellsten und dunkelsten Bildstellen, um die Qualität des Standbildes zu verbessern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
38 mm
Nachtsicht
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Video
Maximale Video-Auflösung
1820 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
120 fps
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Megapixel (ca.)
1.92 MP
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Weißabgleich
Auto
Weitere Suchbegriffe: ir überwachungskamera
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.