Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Deutsch
ZAGG Pro Keys Schwarz Bluetooth Deutsch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87021009
Hersteller:
     ZAGG
Herst.-Nr.:
     103407274
EAN/GTIN:
     840056108240
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Air (4th gen)
Produktfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
207.64 mm
Tiefe
266.7 mm
Höhe
22.72 mm
Gewicht
670 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
209.55 mm
Verpackungstiefe
30.48 mm
Verpackungshöhe
266.7 mm
Tastatur
Tastatursprache
Deutsch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.