Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS1900-24HP Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel GS1900-24HP Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Zyxel GS1900-24HP Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Zyxel GS1900-24HP Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Zyxel GS1900-24HP Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Zyxel GS1900-24HP Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87044629
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS190024HPV2-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937609505
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, C-Tick, Class A (GS1900-8HP/24/24HP/48/48HP) CE, FCC, C-Tick, Class B (GS1900-8/16/24E) BSMI CNS13438
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,40*
€ 306,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.