Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota ECO Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota ECO Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
Dicota ECO Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
Dicota ECO Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
Dicota ECO Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
Dicota ECO Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
Dicota ECO Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
Dicota ECO Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
Dicota ECO Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
Dicota ECO Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
Dicota ECO Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
Dicota ECO Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
Dicota ECO Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87085921
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31820
EAN/GTIN:
     7640186419529
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
960 g
Volumen (l)
10 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
245 x 30 x 350 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
42029291
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyethylenterephthalat
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
900 D
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Minimum Bildschirmgröße
12 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
14.1 Zoll
Reißverschlusstaschen
Ja
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota laptoptaschen, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.