Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETT KS18336 Tastatur Industriell USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GETT KS18336 Tastatur Industriell USB QWERTZ Deutsch Weiß
GETT KS18336 Tastatur Industriell USB QWERTZ Deutsch Weiß
GETT KS18336 Tastatur Industriell USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87091451
Hersteller:
     GETT Gerätetechnik
Herst.-Nr.:
     KS18336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientastatur
GETT Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
482.6 x 177.8 x 25.5 mm
Tastaturgewicht
1200 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Industriell
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,26*
€ 359,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,85*
€ 344,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.