Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ Mini Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 4,9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ Mini Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 4,9 W
LEDVANCE SMART+ Mini Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 4,9 W
LEDVANCE SMART+ Mini Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 4,9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87101765
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075485259
EAN/GTIN:
     4058075485259
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
46.5 mm
Höhe
46.5 mm
Länge (mm)
89.5 mm
Gewicht
30 g
Durchmesser
46.5 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
470 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
4.9 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Dimmbar
Ja
Lampenstrom
45 mA
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.