Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Hama Slim Pro Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87139268
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00195482
EAN/GTIN:
     4047443456496
Suchbegriffe:
OPPO Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Flexibilität und Design in einem Produkt hat jetzt einen Namen - das Booklet "Slim Pro". Dank der praktischen Aufstellfunktion können Sie Videos überall ansehen, ohne das Oppo A53/A53s halten zu müssen! Abgerundet wird dieses unschlagbare Feature durch das schicke Design.

- Booklet mit verstecktem Magnetverschluss
- Standfunktion zum Ansehen von Videos
- Einsteckfächer für Karten oder Ähnliches
- Weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays
- Booklet im schlanken Slim-Design
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
OPPO
Kompatibilität
A53/A53s
Oberflächenfärbung
Abbildung
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.