Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Modellbau
>
Automodellbau
>
Modellauto RTR
>
Artikel
HPI Racing RS4 Sport 3 BMW M3 E30 ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-87167696
Hersteller:
HPI Racing
Herst.-Nr.:
120103
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
On-Road-Rennwagen
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Blau, Rot, Weiß
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Antriebstyp
Allradantrieb
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
... >
ICECAT
>
Unterhaltung & Hobby
>
Ferngesteuerte (RC) Modelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 225,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,78*
€ 341,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely 1:10 Straßenmodell, Sportwagen, Rally Kompletträder Rally RA Weiß 4 St.
Reely
RE-7868706
ab € 10,61*
Sonstiges
VOLTCRAFT Industrial LR6 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 3000 mAh 1.5 V 24 St.
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen