Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLUV Leiv Silber Sitzkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLUV Leiv Silber Sitzkissen
VLUV Leiv Silber Sitzkissen
VLUV Leiv Silber Sitzkissen
VLUV Leiv Silber Sitzkissen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87167754
Hersteller:
     VLUV
Herst.-Nr.:
     PPV-02.36SI/AN
EAN/GTIN:
     4260534591474
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
PIL&PED ist ein neuartiges, luftgefülltes Balancekissen mit hochwertiger Stoffhülle aus den bekannten VLUV Stoffen. Es ermöglicht bewegtes, aufrechtes Sitzen jederzeit und überall. Es passt auf alle Bürostühle und man kann es auch auf Reisen mitnehmen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Handpumpe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Geeignet für
Universal
Abdeckungsmaterial
Polyester, Silikon
Produktfarbe
Silber
Waschbar
Ja
Form
Rund
Rutschfest
Ja
einfaltbar
Ja
Maximales Lastgewicht
200 kg
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Technische Details
Enthält nicht
Phthalate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.