Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VLUV BCV-02.36BB Sitzkissen Blackberry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLUV BCV-02.36BB Sitzkissen Blackberry
VLUV BCV-02.36BB Sitzkissen Blackberry
VLUV BCV-02.36BB Sitzkissen Blackberry
VLUV BCV-02.36BB Sitzkissen Blackberry
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87167797
Hersteller:
     VLUV
Herst.-Nr.:
     BCV-02.36BB
EAN/GTIN:
     4260534591603
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Kreisrundes, luftgefülltes Balancekissen im organischen, skandinavischen Design für stilvolles, bewegtes, aufrechtes Sitzen und Balancetraining.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Handpumpe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Geeignet für
Universal
Abdeckungsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC), Silikon
Produktfarbe
Blackberry
Form
Rund
Rutschfest
Ja
einfaltbar
Ja
Maximales Lastgewicht
200 kg
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Technische Details
Enthält nicht
Phthalate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.