Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Active Pro Handy-Schutzhülle 15,4 cm (6.06") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts Active Pro Handy-Schutzhülle 15,4 cm (6.06") Cover Transparent
4smarts Active Pro Handy-Schutzhülle 15,4 cm (6.06") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87189019
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     467671
EAN/GTIN:
     4250774953620
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Die ultimative Tasche für extremste Einsätze. Egal ob in der Freizeit oder im gewerblichen Bereich, die Active Pro STARK Serie ist unverwüstlich, wasserdicht und hochbelastbar. Perfekt für die härtesten Jobs und aufregendsten Abenteuer.

Mit der 4smarts Stark Tasche ist dein Mobilgerät gegen alle alle Wind- und Wetterbedingungen gefeit. Es ist in der Tasche nicht nur gegen Regen geschützt, sondern kann aufgrund der Wasser- und Staubdichtigkeit sogar beim Schwimmen und beim Tauchen (bis zu einer Gesamttiefe von 2m) vollumfänglich verwendet werden. Selbst wenn das Gerät doch einmal aus kleiner Höhe (<2m) herunterfallen sollte, ist das Gerät durch das extrem widerstandsfähige Polykarbonat-Gehäuse vor Schäden und Kratzern jeglicher Art sicher.

Der extreme Schutzgrad dieses unverwüstlichen Alleskönners ermöglicht eine extreme Vielzahl von Einsatzgebieten. Egal ob das Gerät starken Stößen, großem Schmutz oder heftiger Staubentwicklung ausgesetzt ist, diese Hülle widersteht allem. Das macht diese clevere Tasche zum perfekten Partner für Handwerker oder Extremsportler.

Die 4smarts Active Pro STARK ist die perfekte Preis-Leistungs-Alternative zu Marken wie z.B. Otterbox, Griffin, Lifeproof, Krussel, ITSKINS, Element Case oder Armor-X.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.06 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 12 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Wasserdicht bis
2 m
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.