Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 26603DC0 Duschkopfhalterung Metall Duschen-Klemmhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 26603DC0 Duschkopfhalterung Metall Duschen-Klemmhalter
GROHE 26603DC0 Duschkopfhalterung Metall Duschen-Klemmhalter
GROHE 26603DC0 Duschkopfhalterung Metall Duschen-Klemmhalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87189061
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26603DC0
EAN/GTIN:
     4005176526480
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
brausestange grohe 90 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
900 mm
Technische Details
Typ
Duschen-Klemmhalter
Produktfarbe
Stahl
Material
Metall
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: brausestange grohe, brausestange 90 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,03*
€ 177,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.