Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Filament-Lampe in Kugelform, Bernstein 50 W G95 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Filament-Lampe in Kugelform, Bernstein 50 W G95 E27
WiZ Filament-Lampe in Kugelform, Bernstein 50 W G95 E27
WiZ Filament-Lampe in Kugelform, Bernstein 50 W G95 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87224522
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8718699786793
EAN/GTIN:
     8718699786793
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8718699786793
EOC Code
871869978679302
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Bemessungsleistung
7 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
Ursprungsland
China
12NC Logistikcode(s)
929003018322
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
142 mm
Länge (mm)
142 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Gold
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
G95
Lichtfarbe
Multi
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Lichtleistung
640 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
7 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
6.7 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Einschaltzeit
0.5 s
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
43 mA
Beleuchtungseffizienz
91 lm/W
Sofort volles Licht
Ja
Nennlichtstrom
640 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 50W G95 E27 920-50 Amb 1PF/6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10.5 mm
Verpackungstiefe
10.5 mm
Verpackungshöhe
18.5 mm
Paketgewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.