Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic MC-HS7500 Handy-Dockingstation Barcodelesegerät Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic MC-HS7500 Handy-Dockingstation Barcodelesegerät Gelb
Datalogic MC-HS7500 Handy-Dockingstation Barcodelesegerät Gelb
Datalogic MC-HS7500 Handy-Dockingstation Barcodelesegerät Gelb
Datalogic MC-HS7500 Handy-Dockingstation Barcodelesegerät Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87224656
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     MC-HS7500
EAN/GTIN:
     5704174527459
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
110 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Barcodelesegerät
Markenkompatibilität
Datalogic
Kompatibilität
HandScanner
Produktfarbe
Gelb
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
DC input Spannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
PS-MCHS7500
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.