Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1342 Zubehör für Actionkameras Kamera-Akku


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
PATONA 1342 Zubehör für Actionkameras Kamera-Akku
PATONA 1342 Zubehör für Actionkameras Kamera-Akku
PATONA 1342 Zubehör für Actionkameras Kamera-Akku
PATONA 1342 Zubehör für Actionkameras Kamera-Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87228494
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1342
EAN/GTIN:
     k.A.
Hochleistungs-Akku mit neuen hochwertigen Markenzellen wie unter anderem von Panasonic, LG, Sanyo,... 100 % kompatibel mit den Original Insta-Akku durch maßgefertigte Passform inklusive Überladungs- und Kurzschlussschutz. Mit diesem PATONA-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus. Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust. Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Akkus und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Batteriekapazität
4.6 Wh
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Merkmale
Produkttyp
Kamera-Akku
Markenkompatibilität
Insta360
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatibilität
IS360RB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,59* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 39,70*
€ 47,24
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 39,44*
€ 46,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,78*
€ 42,58
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.