Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP B75B Druckerpatrone Kompatibel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP B75B Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
KMP B75B Druckerpatrone Kompatibel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87237168
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1035,4001
EAN/GTIN:
     4011324370478
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
DCP 330 C, DCP 330 CN, DCP 330 Series, DCP 350 C, DCP 350 CJ, DCP 350 Series, DCP 353 C, DCP 357 C, DCP 520 Series, DCP 525 C, DCP 525 CJ, DCP 530 CJ, DCP 530 Series, DCP 535 C, DCP 535 CN, DCP 540 CJ, DCP 540 CN, DCP 540 Series, DCP 550 CJ, DCP 560 CN, DCP 660 CN, DCP 680 CN, DCP 750 CW, DCP 770 CW, Fax 1300 Series, Fax 1355, Fax 1360, Fax 1460, Fax 1560, Intellifax 1360, Intellifax 1860 C, Intellifax 1960 C, Intellifax 2480 C, Intellifax 2580 C, MFC 240 C, MFC 3360 C, MFC 440 CN, MFC 465 CN, MFC 5460 CN, MFC 5860 CN, MFC 660 CN, MFC 665 CW, MFC 680 CN, MFC 680 Series, MFC 685 CW, MFC 845 CW, MFC 885 CW, DCP 130 C
Seitenergebnis schwarze Tinte
500 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
16.3 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ersatz für
LC1000BK
Ursprungsland
Deutschland
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.