Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WSL181 Zubehör für Entwicklungsplatinen Wahlmodul Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whadda WSL181 Zubehör für Entwicklungsplatinen Wahlmodul Schwarz, Gelb
Whadda WSL181 Zubehör für Entwicklungsplatinen Wahlmodul Schwarz, Gelb
Whadda WSL181 Zubehör für Entwicklungsplatinen Wahlmodul Schwarz, Gelb
Whadda WSL181 Zubehör für Entwicklungsplatinen Wahlmodul Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87314336
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WSL181
EAN/GTIN:
     5410329726027
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
18 mm
Merkmale
Produkttyp
Wahlmodul
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
LED Farbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: RGB-Controller, entwicklungskit, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.