Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Trajan Hängeleuchte Flexible Halterung 45 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Trajan Hängeleuchte Flexible Halterung 45 W
TRIO Trajan Hängeleuchte Flexible Halterung 45 W
TRIO Trajan Hängeleuchte Flexible Halterung 45 W
TRIO Trajan Hängeleuchte Flexible Halterung 45 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87318810
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     375310507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
980 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
3245 g
Sonstige Funktionen
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
1500 mm
Gewicht
2765 g
Höhe (min)
950 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Nickel
Plafond Farbe
Nickel
Name der Farbe
Nickel mat
Gehäusematerial
Metall
Deckenform
Rechteckig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Gesamtleistung
45 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Lichtleistung
5300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
379190707
ab € 124,55*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60087
ab € 313,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.