Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lena GIGA TRUCKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lena GIGA TRUCKS
Lena GIGA TRUCKS
Lena GIGA TRUCKS
Lena GIGA TRUCKS
Lena GIGA TRUCKS
Lena GIGA TRUCKS
Lena GIGA TRUCKS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87331593
Hersteller:
     LENA
Herst.-Nr.:
     02064EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
LENA® GIGA TRUCKS Muldenkipper Mercedes Arocs, der 3-Achser besitzt eine verriegelbare flache Kippmulde, mit 6 mm verzinkten Stahlachsen. Belastbar bis 150 kg. Länge: 67 cm. Geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Indoor & Outdoor geeignet. Verpackt im Versandkarton inkl. Hangtag mit ausführlichen Produktinformationen. MADE IN EUROPE. TÜV zertifiziert!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
270 mm
Länge (mm)
685 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
2880 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Merkmale
Produkttyp
Muldenkipper
Produktfarbe
Grau, Gelb
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Nutzung
Indoor/Outdoor
Antriebstyp
Von Hand schieben
Anzahl der Räder
6 Rad/Räder
Maximales Lastgewicht
150 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.