| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87339228 Herst.-Nr.: TVHS20040 EAN/GTIN: 4043158172300 |
| |
|
| | |
| TOTAL MODULAR: DIE VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE
Personen vor der Tür sehen, mit ihnen sprechen, die Tür öffnen. Einfach zu installieren, modular an jedes Gebäude anpassbar – und die individuellen Wünsche der Nutzer.
Willkommen zuhause – mit ModuVis Das Info-Modul dient als hinterleuchtetes Klingelschild bzw. Namensschild oder zur Anzeige der Hausnummer (in Verbindung mit ModuVis Videomodul und ggf. weiteren Modulen). Damit ist eine individuell ansprechende Gestaltung des Eingangsbereichs, z. B. beim Eigenheim, möglich.
Leichte Installation Das Info-Modul wird einfach mit dem Video-Modul verbunden und wird darüber mit Strom versorgt. Im Nachtmodus wird automatisch die Hintergrundbeleuchtung aktiviert. Die Montage erfolgt je nach verwendetem Einbaurahmen auf oder unter Putz.
Total modular, umfangreich erweiterbar Ein klarer Vorteil: Je nach Anzahl an Wohnungen bzw. Wohnbereichen und Bedarf vor Ort werden dem System einfach Module hinzugefügt. So sind neben weiteren Info-Modulen auch Nummerntastaturen oder Klingeltasten-Module für bis zu 49 Wohnparteien möglich. Je Partei wird ein ModuVis Touch Monitor zur Bedienung eingebunden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 98 mm | | Tiefe | 33.7 mm | | Höhe | 99.8 mm | Merkmale | Produkttyp | Anzeige | | Markenkompatibilität | Abus | | Kompatibilität | ModuVis door intercom system | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 60 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |