Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor2135 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek Vigor2135 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Draytek Vigor2135 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87365207
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2135-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484742070
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
42 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Durchsatz
0.6 Gbit/s
Statische Route
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Firewall
Ja
ARP-Angriffsverhütung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.