Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 2962 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek Vigor 2962 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Schwarz, Weiß
Draytek Vigor 2962 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Schwarz, Weiß
Draytek Vigor 2962 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Schwarz, Weiß
Draytek Vigor 2962 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Schwarz, Weiß
Draytek Vigor 2962 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Schwarz, Weiß
Draytek Vigor 2962 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87365344
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2962-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484742094
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Router
Routing-Firewall
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Rack-Einbau
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, USB
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1700 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Router Protokoll
RIP-1, RIP-2, RIPng
IPv4
Dual stack IPv4/IPv6
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Transferrate
900 Mpps
Durchsatz
2.2 Gbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Verkehrssteuerung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
200
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,97*
€ 472,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,52*
€ 470,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,16*
€ 457,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,78*
€ 451,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,50*
€ 423,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.