Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Jeep Wrangler JL ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Jeep Wrangler JL ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Jeep Wrangler JL ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Jeep Wrangler JL ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Jeep Wrangler JL ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Jeep Wrangler JL ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87382876
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     405180
EAN/GTIN:
     4042774452117
  • Türen können manuell geöffnet werden - Detailgetreuer Innenraum Funktionen: - Geschwindigkeit ~ 9 Km/h - Vorwärts/rückwärts - Links/rechts - Stopp
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Gehäusefarbe
Schwarz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
9 km/h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2700 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
302 mm
Breite
140 mm
Höhe
134 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.