Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall TZ470 Firewall (Hardware) 3,5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWall TZ470 Firewall (Hardware) 3,5 Gbit/s
SonicWall TZ470 Firewall (Hardware) 3,5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87383788
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-6385
EAN/GTIN:
     758479263852
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
3.5 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
1500 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
2000 Mbit/s
Maximale Verbindungen (DPI)
250000
Maximale Verbindungen (SPI)
1000000
Maximum firewall Verbindungen
1000000
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
12000
VoIP
Ja
Lastausgleich
Ja
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Management-Plattform
SonicOS 7.0
URL-Filterung
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Anzahl installierte SFP Module
2
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
150
Lokale Benutzerdatabank
250
Statische Route
Ja
DHCP-Server
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
3500 Mbit/s
Sicherheit
DDoS-Schutz
Ja
Deep Packet Inspection (DPI)
Ja
Firewall
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
190 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
3 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,83*
€ 737,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,59*
€ 732,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,37*
€ 723,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,23*
€ 710,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,45*
€ 657,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.