Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall TZ370 Firewall (Hardware) 3 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWall TZ370 Firewall (Hardware) 3 Gbit/s
SonicWall TZ370 Firewall (Hardware) 3 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87383844
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-2825
EAN/GTIN:
     758479228257
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
3 Gbit/s
VPN-Durchsatz
1.3 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
1500 Mbit/s
Maximale Verbindungen (DPI)
200000
Maximale Verbindungen (SPI)
900000
Maximum firewall Verbindungen
900000
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
9000
VoIP
Ja
Lastausgleich
Ja
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
URL-Filterung
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
100
Statische Route
Ja
DHCP-Server
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
3000 Mbit/s
VPN Durchsatz
1300 Mbit/s
Sicherheit
DDoS-Schutz
Ja
Deep Packet Inspection (DPI)
Ja
Firewall
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
190 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
3 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,81*
€ 1.033,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 861,71*
€ 1.025,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,44*
€ 998,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,89*
€ 939,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.