Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall TZ270W Firewall (Hardware) 2 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWall TZ270W Firewall (Hardware) 2 Gbit/s
SonicWall TZ270W Firewall (Hardware) 2 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87383852
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-6852
EAN/GTIN:
     758479268529
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
2 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.75 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
1000 Mbit/s
Maximale Verbindungen (DPI)
150000
Maximale Verbindungen (SPI)
750000
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
6000
VoIP
Ja
Lastausgleich
Ja
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
URL-Filterung
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
50
Statische Route
Ja
DHCP-Server
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
2000 Mbit/s
VPN Durchsatz
750 Mbit/s
Sicherheit
DDoS-Schutz
Ja
Deep Packet Inspection (DPI)
Ja
Firewall
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
190 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
3 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 990,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,15*
€ 1.197,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,15*
€ 1.193,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,50*
€ 1.188,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,55*
€ 1.178,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.