Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA N10718 CLIP & GO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA N10718 CLIP & GO
EMSA N10718 CLIP & GO
EMSA N10718 CLIP & GO
EMSA N10718 CLIP & GO
EMSA N10718 CLIP & GO
EMSA N10718 CLIP & GO
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87420772
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     N1071800
EAN/GTIN:
     4009049530901
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
EMSA CLIP & GO kompaktes, zusammenlegbares Besteck-Set für unterwegs
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
27 mm
Paketgewicht
155 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Gewährleistungsfrist
30 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.