Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu HV LiPo-Akku 22.8V 23000mAh 25C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu HV LiPo-Akku 22.8V 23000mAh 25C
Tattu HV LiPo-Akku 22.8V 23000mAh 25C
Tattu HV LiPo-Akku 22.8V 23000mAh 25C
Tattu HV LiPo-Akku 22.8V 23000mAh 25C
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87420807
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-25C-23000-6S1P-HV-XT90-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Vorgesehene Verwendung
Multicopter
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
208 mm
Gewicht
2473 g
Dicke
63 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
23000 mAh
Anzahl Batteriezellen
6
Akku-/Batteriespannung
22.8 V
Batteriekapazität
524.4 Wh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 369,42*
€ 439,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,33*
€ 425,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,55*
€ 410,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,11*
€ 382,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.