Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhager 06841 Drinnen Pflanzgefäß Freistehend Kunststoff Terrakotta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windhager 06841 Drinnen Pflanzgefäß Freistehend Kunststoff Terrakotta
Windhager 06841 Drinnen Pflanzgefäß Freistehend Kunststoff Terrakotta
Windhager 06841 Drinnen Pflanzgefäß Freistehend Kunststoff Terrakotta
Windhager 06841 Drinnen Pflanzgefäß Freistehend Kunststoff Terrakotta
Windhager 06841 Drinnen Pflanzgefäß Freistehend Kunststoff Terrakotta
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87433845
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     6841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Anzucht-Gewächshaus
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Inklusive Gewächshausabdeckung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
545 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Produkttyp
Pflanzgefäß
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Terrakotta
Form
Rechteck
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.