Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jovision JVS-ND7008-PD01 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovision JVS-ND7008-PD01 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Jovision JVS-ND7008-PD01 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87568325
Hersteller:
     Jovision
Herst.-Nr.:
     JVS-ND7008-PD01
EAN/GTIN:
     6938449001583
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Audioausgang
1CH RCA, support HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, UDP, SMTP, NTP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Ausgangsspannung
48 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Unterstütze Auflösung
HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 2560x1440, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Video-Bewegungsmelder
Ja
Videoverlust-Erkennung
Ja
Mehrfachbildschirm
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Backup-Funktion
Ja
Aufnahmebetrieb
Manuell
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
264 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2000 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
8 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.